Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - XDT 500 60X56 NP-Cosse tub cuivre BT NF C20-130-500mm²-Plage: 60x56mm Non Percée - 708370-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 500 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
angle de raccordement - 180° (horizontal)
matériau - cuivre
couleur de l'isolant - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660997473200
Réf. Sonepar
00071047320
Réf. Fournisseur
708370-1
Marque
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
section nominale:
500 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
angle de raccordement:
180° (horizontal)
matériau:
cuivre
couleur de l'isolant:
autre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
1
Les Atouts de la gamme:
Les cosses XCT ou XDT tubulaires droites, en cuivre étamé -Simel de TE- sont destinées au raccordement de câbles en cuivre BT, type U-1000 R2V sur des appareillages à plage en cuivre. Elles acceptent aussi des câbles en cuivre souple.Cette gamme est également disponible en version compacte (XCT-C) dont la plage est plus étroite pour une utilisation dans des appareillages à bornes réduites.L'entrée est tulipée pour faciliter l'introduction des brins du câble et elles disposent d'un crevé d'inspection qui permet de vérifier le bon positionnement de ce câble.Le sertissage peut être par rétreint hexagonal, poinçonnage ou empreinte WM.Elles sont conformes à la norme NF C 20-130.
Un produit Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
Découvrez toute la gamme Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)


