Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - XDT 630 60X61 NP-Cosse tub cuivre BT NF C20-130-630mm²-Plage: 60x61mm Non Percée - 708371-1

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 630 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

  • couleur de l'isolant - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042368625323

Réf. Sonepar

00071047330

Réf. Fournisseur

708371-1

Marque

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

section nominale:

630 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

couleur de l'isolant:

autre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

XDT 630 60X61 NP-Cosse tubulaire droite en cuivre étamé pour le raccordement d'un câble BT cuivre rigide ou souple de section 630mm²-Plage carrée: 60x61mm Non Percée (Diamètre du trou: mm)

Les Atouts de la gamme:

Les cosses XCT ou XDT tubulaires droites, en cuivre étamé -Simel de TE- sont destinées au raccordement de câbles en cuivre BT, type U-1000 R2V sur des appareillages à plage en cuivre. Elles acceptent aussi des câbles en cuivre souple.Cette gamme est également disponible en version compacte (XCT-C) dont la plage est plus étroite pour une utilisation dans des appareillages à bornes réduites.L'entrée est tulipée pour faciliter l'introduction des brins du câble et elles disposent d'un crevé d'inspection qui permet de vérifier le bon positionnement de ce câble.Le sertissage peut être par rétreint hexagonal, poinçonnage ou empreinte WM.Elles sont conformes à la norme NF C 20-130.

Un produit Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

Découvrez toute la gamme Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)