Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - XDX 630 60X60 NP-Cosse alu-cuivre fût long-630mm²-Plage: 60x60mm Non Percée - 708271-3

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale aluminium, RM/SM - 630...630 mm²

  • forme de la section transversale - rond

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12.8

  • adapté aux câbles Al/St - Non

  • étanche sur la longueur - Oui

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042368581513

Réf. Sonepar

00071021230

Réf. Fournisseur

708271-3

Marque

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

section nominale aluminium, RM/SM:

630...630 mm²

forme de la section transversale:

rond

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

12.8

adapté aux câbles Al/St:

Non

étanche sur la longueur:

Oui

nombre de trous de fixation:

1

homologation DIN:

Non

forme du manchon:

long

XDX 630 60x60 NP-Cosse alu-cuivre à fût long type ERDF, pour le raccordement d'un câble alu BT ou HTA de section 630mm² sur une plage en cuivre-Plage carrée: 60x60mm Non Percée

Les Atouts de la gamme:

Les cosses XCX ou XDX -Simel de TE- avec un fût long en aluminium et une plage en cuivre, sont destinées au raccordement de câbles alu BT et HTA sur des appareils à plage en cuivre, elles peuvent accepter un câble cuivre jusqu'à 50mm².Le sertissage se fait exclusivement par poinçonnage profond étagé (matrices 18 ou 28 ME... + poinçon 18 ou 28 PE...).Elles sont livrées avec du compound isolant destiné à remplir les empreintes de poinçonnage après sertissage.Elles sont conformes aux normes C33090-1 annexe C et NF C 63-061 classe A.

Un produit Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

Découvrez toute la gamme Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)