Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - XDX 630 C6AU630-Cosse alu-cuivre fût long-630mm²-Percée: 4x9mm-Entr 30mm-6733102 - 708270-2

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium/cuivre

  • section nominale aluminium, RM/SM - 630...630 mm²

  • forme de la section transversale - rond

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 9

  • adapté aux câbles Al/St - Non

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042368419137

Réf. Sonepar

00071021870

Réf. Fournisseur

708270-2

Marque

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

matériau:

aluminium/cuivre

section nominale aluminium, RM/SM:

630...630 mm²

forme de la section transversale:

rond

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

9

adapté aux câbles Al/St:

Non

étanche sur la longueur:

Oui

nombre de trous de fixation:

4

homologation DIN:

Non

forme du manchon:

long

XDX 630 C6AU630-Cosse alu-cuivre à fût long type ERDF, pour le raccordement d'un câble alu BT ou HTA de section 630mm² sur une plage en cuivre-Plage carrée: 60x60mm percée de 4 trous de 9mm avec un entraxe de 30mm-Codet Enedis: 6733102

Les Atouts de la gamme:

Les cosses XCX ou XDX -Simel de TE- avec un fût long en aluminium et une plage en cuivre, sont destinées au raccordement de câbles alu BT et HTA sur des appareils à plage en cuivre, elles peuvent accepter un câble cuivre jusqu'à 50mm².Le sertissage se fait exclusivement par poinçonnage profond étagé (matrices 18 ou 28 ME... + poinçon 18 ou 28 PE...).Elles sont livrées avec du compound isolant destiné à remplir les empreintes de poinçonnage après sertissage.Elles sont conformes aux normes C33090-1 annexe C et NF C 63-061 classe A.

Un produit Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

Découvrez toute la gamme Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)