Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - XG7T 300-Manchon de jonction tubulaire en cuivre étamé BT-Section: 300mm² - 709847-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 300...300 mm²
forme du manchon - court
modèle - finition standard
série de tensions - jusqu'à 600 V
adapté à un conducteur multifilaire - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042368831748
Réf. Sonepar
00071006240
Réf. Fournisseur
709847-1
Marque
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
section nominale:
300...300 mm²
forme du manchon:
court
modèle:
finition standard
série de tensions:
jusqu'à 600 V
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté à un conducteur rond:
Non
adapté à un conducteur plat:
Non
matériau:
cuivre
traitement de la surface:
étamé
matière de l'isolant:
sans
type de raccordement:
raccord bout à bout
pour connexions résistant à la traction:
Non
arrêt d'huile/barre centrale:
Non
Les Atouts de la gamme:
Les manchons XG7T tubulaires en cuivre étamé -Simel de TE- sont destinés au raccordement de deux câbles en cuivre BT, type U-1000 R2V, de même section. Ils acceptent également des câbles en cuivre souple.L'entrée est tulipée pour faciliter l'introduction des brins des câbles et ils disposent d'un crevé d'inspection qui permet de vérifier le bon positionnement de ces câbles.Le sertissage peut être par rétreint hexagonal, poinçonnage ou empreinte WM.

Un produit Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
Découvrez toute la gamme Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)


