Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - XG7T 4-Manchon de jonction tubulaire en cuivre étamé BT-Section: 4mm² - 710984-1

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 4...4 mm²

  • forme du manchon - court

  • modèle - finition standard

  • série de tensions - jusqu'à 600 V

  • adapté à un conducteur multifilaire - Oui

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042368792452

Réf. Sonepar

00071004990

Réf. Fournisseur

710984-1

Marque

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

section nominale:

4...4 mm²

forme du manchon:

court

modèle:

finition standard

série de tensions:

jusqu'à 600 V

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté à un conducteur rond:

Non

adapté à un conducteur plat:

Non

matériau:

cuivre

traitement de la surface:

étamé

matière de l'isolant:

sans

type de raccordement:

raccord bout à bout

pour connexions résistant à la traction:

Non

arrêt d'huile/barre centrale:

Non

XG7T 4-Manchon de jonction tubulaire, en cuivre étamé, pour le raccordement de deux câbles BT rigides ou souples en cuivre de section égale 4mm²

Les Atouts de la gamme:

Les manchons XG7T tubulaires en cuivre étamé -Simel de TE- sont destinés au raccordement de deux câbles en cuivre BT, type U-1000 R2V, de même section. Ils acceptent également des câbles en cuivre souple.L'entrée est tulipée pour faciliter l'introduction des brins des câbles et ils disposent d'un crevé d'inspection qui permet de vérifier le bon positionnement de ces câbles.Le sertissage peut être par rétreint hexagonal, poinçonnage ou empreinte WM.

Un produit Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

Découvrez toute la gamme Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)