Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - XG8BM 35 RJ0A35-Manchon jonction alu-alu BT/HTA à sertir-Sections égales: 35² - 1229975-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme de la section transversale - rond
section nominale aluminium, RM/SM - 35...35 mm²
section nominale aluminium, SE - 35...35 mm²
matériau - aluminium
raccordement à tige filetée en cuivre - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042368940693
Réf. Sonepar
00071020134
Réf. Fournisseur
1229975-1
Marque
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
forme de la section transversale:
rond
section nominale aluminium, RM/SM:
35...35 mm²
section nominale aluminium, SE:
35...35 mm²
matériau:
aluminium
raccordement à tige filetée en cuivre:
Non
pour connexions résistant à la traction:
Oui
adapté aux câbles Al/St:
Oui
arrêt d'huile/barre centrale:
Oui
série de tensions:
18/30 kV
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
Découvrez toute la gamme Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)


