Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - XG8BM 95 RJ1A95-Manchon jonction alu-alu BT/HTA à sertir-Sections égales: 95² - 1229972-1

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme de la section transversale - rond

  • section nominale aluminium, RM/SM - 95...95 mm²

  • section nominale Al réduite - 95 mm²

  • matériau - aluminium

  • raccordement à tige filetée en cuivre - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042368507780

Réf. Sonepar

00071020137

Réf. Fournisseur

1229972-1

Marque

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

forme de la section transversale:

rond

section nominale aluminium, RM/SM:

95...95 mm²

section nominale Al réduite:

95 mm²

matériau:

aluminium

raccordement à tige filetée en cuivre:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Oui

adapté aux câbles Al/St:

Non

adapté aux câbles Aldrey:

Non

arrêt d'huile/barre centrale:

Oui

série de tensions:

18/30 kV

pays de fabrication:

FRANCE

XG8BM 95 RJ1A95-Manchon de jonction alu-alu à sertir, pour le raccordement de deux câbles alu BT ou HTA de sections égales 95 mm²-Codet Enedis: 6732146

Un produit Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

Découvrez toute la gamme Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)