Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - XN87BM 240-120 RJ4AU-Manchon alu-cu BT/HTA à sertir-Section inégale: 240 et 120² - 789548-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme de la section transversale - rond
section nominale aluminium, RM/SM - 240...240 mm²
matériau - aluminium/cuivre
section nominale cuivre - 120 mm²
raccordement à tige filetée en cuivre - Oui
Conditionnement
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042368435687
Réf. Sonepar
00071021229
Réf. Fournisseur
789548-1
Marque
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
forme de la section transversale:
rond
section nominale aluminium, RM/SM:
240...240 mm²
matériau:
aluminium/cuivre
section nominale cuivre:
120 mm²
raccordement à tige filetée en cuivre:
Oui
pour connexions résistant à la traction:
Oui
arrêt d'huile/barre centrale:
Oui
série de tensions:
18/30 kV
Les Atouts de la gamme:
Les manchons alu-cuivre XN87BM -Simel de TE- sont destinés au raccordement BT ou HTA d'un câble en aluminium avec un câble en cuivre.Le sertissage se fait par poinçonnage profond étagé (matrices 18 ou 28 MBM... + poinçon 18 ou 28 PE...) pour la partie en alu et en rétreint hexagonal pour la partie cuivreIls sont livrés avec du compound isolant destiné à remplir les empreintes de poinçonnage après sertissage.
Un produit Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
Découvrez toute la gamme Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)


