Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - XN8BM 150-50 RJ2A150-50-Manchon alu-alu BT/HTA à sertir-Section inég: 150 et 50² - 1273133-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme de la section transversale - rond
section nominale aluminium, RM/SM - 50...150 mm²
matériau - aluminium
raccordement à tige filetée en cuivre - Non
pour connexions résistant à la traction - Oui
Conditionnement
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042368563236
Réf. Sonepar
00071020237
Réf. Fournisseur
1273133-1
Marque
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
forme de la section transversale:
rond
section nominale aluminium, RM/SM:
50...150 mm²
matériau:
aluminium
raccordement à tige filetée en cuivre:
Non
pour connexions résistant à la traction:
Oui
arrêt d'huile/barre centrale:
Oui
série de tensions:
18/30 kV
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de la gamme:
Les manchons en aluminium XG8BM ou XN8BM -Simel de TE- sont destinés au raccordement de deux câbles en aluminium BT ou HTA, de même section (XG8BM) ou de sections différentes (XN8BM). Ils acceptent également des câbles en cuivre jusqu'à 50mm².Le sertissage se fait exclusivement par poinçonnage profond étagé (matrices 18 ou 28 MBM... + poinçon 18 ou 28 PE...).Ils sont livrés avec du compound isolant destiné à remplir les empreintes de poinçonnage après sertissage.Ils sont conformes aux normes C33090-1 annexe F ou G.
Un produit Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
Découvrez toute la gamme Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)


