Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - XN8BM 50-35 RJ1A50-35-Manchon alu-alu BT/HTA à sertir-Section inégale: 50 et 35² - 1273053-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme de la section transversale - rond
section nominale aluminium, RM/SM - 35...50 mm²
matériau - aluminium
raccordement à tige filetée en cuivre - Non
pour connexions résistant à la traction - Oui
Conditionnement
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660997002943
Réf. Sonepar
00071020213
Réf. Fournisseur
1273053-1
Marque
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
forme de la section transversale:
rond
section nominale aluminium, RM/SM:
35...50 mm²
matériau:
aluminium
raccordement à tige filetée en cuivre:
Non
pour connexions résistant à la traction:
Oui
arrêt d'huile/barre centrale:
Oui
série de tensions:
18/30 kV
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
Découvrez toute la gamme Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)


