Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermor - Radiateur Chaleur douce Ovation 3 plinthe blanc 0750W - 450321

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

sens de montage:

horizontal
Voir les options disponiblesvertical

capacité de chauffage:

750 W

couleur:

blanc

Caractéristiques principales

  • sens de montage - horizontal

  • modèle - plinthe (Inf. à 30 cm)

  • capacité de chauffage - 750 W

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546334503215

Réf. Sonepar

00018450321

Réf. Fournisseur

450321

Marque

Thermor

sens de montage:

horizontal

modèle:

plinthe (Inf. à 30 cm)

capacité de chauffage:

750 W

matériau du corps de chauffe:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

890 mm

hauteur:

300 mm

profondeur:

110 mm

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Oui

auto-apprentissage:

Oui

poids:

8 kg

mode de pose:

modèle mural

avec finition décorative:

Non

tension d’alimentation:

230...230 V

commande à distance possible:

Oui

régulation de puissance:

électronique

pays de fabrication:

FRANCE

classe de protection:

II

mode hors-gel:

Oui

affichage numérique:

Oui

convient pour un usage domotique:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Radiateur chaleur douce - Ovation 3 plinthe blanc 0750W - Corps de chauffe réactif, connecté, pilotage intelligent, détection d'occupation, détection de fenêtre ouverte et fermée

Un produit Thermor

Découvrez toute la gamme Thermor