Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermor - Sèche-serviettes Riva 4 mixte avec soufflerie 1500W blanc brillant - 471262

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance d'entrée max. chauffage:

500 W
Voir les options disponibles750 W

puissance calorifique (nominale):

1500...1500 W
Voir les options disponibles1750...1750 W

Caractéristiques principales

  • position du collecteur - à gauche et à droite

  • couleur - blanc

  • puissance d'entrée max. chauffage - 500 W

  • puissance calorifique (nominale) - 1500...1500 W

  • forme du cadre - droit

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3546334712624

Réf. Sonepar

00018471262

Réf. Fournisseur

471262

Marque

Thermor

position du collecteur:

à gauche et à droite

couleur:

blanc

puissance d'entrée max. chauffage:

500 W

puissance calorifique (nominale):

1500...1500 W

forme du cadre:

droit

pivotant:

Non

forme du tube:

rond

forme du collecteur:

carré

sens de montage:

vertical

numéro RAL:

9016

degré de brillance:

brillant

largeur:

500 mm

hauteur:

1095 mm

profondeur:

124 mm

avec ventilateur:

Oui

puissance nominale max. ventilateur(s):

1000 W

tension d’alimentation:

230...230 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

classe de protection:

II

commande à distance possible:

Oui

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

avec minuterie:

Oui

avec détecteur de présence:

Non

détection d'ouverture de fenêtre:

Non

indicateur de consommation:

Non

nombre de points de fixation murale:

4

indice de protection (IP):

IP24

poids:

11 kg

Radiateur sèche-serviettes - Riva 4 mixte avec soufflerie 1500W blanc brillant - Boitier de commande à hauteur des yeux, Patères intégrées

Un produit Thermor

Découvrez toute la gamme Thermor