Thomas & Betts - 180N NAT CABLE TIE 203MM OEM - TY200-40-M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 3.5 mm
longueur de bande - 203 mm
couleur - autre
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Conditionnement
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5415022524208
Réf. Sonepar
00161252420
Réf. Fournisseur
TY200-40-M
Marque
Thomas & Betts
largeur de bande:
3.5 mm
longueur de bande:
203 mm
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.2 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
180 N
traitement de la surface:
non traité
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-FAST
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


