Thomas & Betts - 4Way Mntg Base .75X.75In Nat Screw - TC5344

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 19.05 mm
largeur - 19.05 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 3.6 mm
type de fixation - autre
hauteur - 4.85 mm
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414363058908
Réf. Sonepar
00161305890
Réf. Fournisseur
TC5344
Marque
Thomas & Betts
longueur:
19.05 mm
largeur:
19.05 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
3.6 mm
type de fixation:
autre
hauteur:
4.85 mm
diamètre trou de fixation:
3 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
0...65 °C
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


