Thomas & Betts - 4Way Mtg Base 2X2In Blk Nyl Scr/Adh - TC200X200AX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 50.8 mm
largeur - 50.8 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 7.9 mm
type de fixation - autre
couleur - noir
Conditionnement
500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414363058335
Réf. Sonepar
00161305833
Réf. Fournisseur
TC200X200AX
Marque
Thomas & Betts
longueur:
50.8 mm
largeur:
50.8 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
7.9 mm
type de fixation:
autre
couleur:
noir
hauteur:
7.4 mm
diamètre trou de fixation:
4.3 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
0...65 °C
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Base de montage à quatre voies, nylon noir 6,6 pour des températures jusqu'à 65 degrés Celsius (149 F), résistant aux intempéries et aux ultraviolets, longueur de 50,8 mm (2,0 pouces), largeur de 50,8 mm (2,0 pouces), hauteur de 7,4 mm (0,290) Pouces), méthode de montage auto-adhésive / par vis, vis n ° 8, taille du trou de montage de 4,3 mm (0,169 pouces), emballage en vrac
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


