🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Thomas & Betts - 800N UV CABLE TIE 920MM DIS - TY900-175X-L

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - 800N UV CABLE TIE 920MM DIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 8.8 mm

  • longueur de bande - 920 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5415022524475

Réf. Sonepar

00161252447

Réf. Fournisseur

TY900-175X-L

Marque

Thomas & Betts

largeur de bande:

8.8 mm

longueur de bande:

920 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.7 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

800 N

traitement de la surface:

non traité

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

800N UV CABLE TIE 920MM DIS

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-FAST

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts