Non retournable

Thomas & Betts - 80N NAT CABLE TIE 100MM DIS - TY100-18-C

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - 80N NAT CABLE TIE 100MM DIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 2.5 mm

  • longueur de bande - 100 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5415022524130

Réf. Sonepar

00161252413

Réf. Fournisseur

TY100-18-C

Marque

Thomas & Betts

largeur de bande:

2.5 mm

longueur de bande:

100 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

80 N

traitement de la surface:

non traité

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

pays de fabrication:

CHINE

80N NAT CABLE TIE 100MM DIS

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-FAST

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts