Thomas & Betts - Amalgamating Tape - TBTA-ZH-25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 25 mm
couleur - noir
longueur - 9 m
épaisseur - 0.76 mm
matériau - EPR
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414363109532
Réf. Sonepar
00161001009
Réf. Fournisseur
TBTA-ZH-25
Marque
Thomas & Betts
largeur:
25 mm
couleur:
noir
longueur:
9 m
épaisseur:
0.76 mm
matériau:
EPR
transparent:
Non
fluorescent:
Non
bilatéral:
Non
résistant aux UV:
Non
isolant:
Non
autoextinguible:
Non
résistance à la température:
1050...1050 °C
autosoudant/amalgamé:
Oui
adapté à la haute tension:
Non
vulcanisé:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de la gamme:
GAINES THERMORETRACTABLES
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


