Non retournable

Thomas & Betts - B. Sleev. Conformed V0 100M - CPS5B-100-CV0

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - B. Sleev. Conformed V0 100M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 100000 mm

  • couleur - noir

  • adapté à - universel

  • sans halogène - Non

  • type de construction - bande de protection

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363149774

Réf. Sonepar

00161314977

Réf. Fournisseur

CPS5B-100-CV0

Marque

Thomas & Betts

longueur:

100000 mm

couleur:

noir

adapté à:

universel

sans halogène:

Non

type de construction:

bande de protection

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

pays de fabrication:

FRANCE

B. Sleev. Conformed V0 100M

Les Atouts de l'article:

Manchon tressé ignifuge, polyester noir pour températures -50 degrés Celsius (-58 F) jusqu'à 150 Celsius (302 F), diamètre nominal 5 mm (0,197 pouces), plage de diamètres extensibles 4 mm (0,157 pouces) à 9 mm (0,354 pouces), Mini-bobine Longueur 100 m (328,08 pieds)

Les Atouts de la gamme:

Gaine spiralée

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts