Thomas & Betts - B. Sleev. Conformed V0 50M - CPS10B-50-CV0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 50000 mm
couleur - noir
adapté à - universel
sans halogène - Oui
type de construction - bande de protection
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5414363149606
Réf. Sonepar
00161314960
Réf. Fournisseur
CPS10B-50-CV0
Marque
Thomas & Betts
longueur:
50000 mm
couleur:
noir
adapté à:
universel
sans halogène:
Oui
type de construction:
bande de protection
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Manchon tressé ignifuge, polyester noir pour des températures de -50 degrés Celsius (-58 F) à 150 Celsius (302 F), diamètre nominal 10 mm (0,394 pouces), plage de diamètres extensibles 9 mm (0,354 pouces) à 15 mm (0,590 pouces) , Longueur mini-bobine 50 m (164,04 pieds)
Les Atouts de la gamme:
Gaine spiralée
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


