Thomas & Betts - B. Sleev. Conformed V0 50M - CPS25B-50-CV0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 50000 mm
couleur - noir
adapté à - universel
sans halogène - Oui
type de construction - bande de protection
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5414363149668
Réf. Sonepar
00161314966
Réf. Fournisseur
CPS25B-50-CV0
Marque
Thomas & Betts
longueur:
50000 mm
couleur:
noir
adapté à:
universel
sans halogène:
Oui
type de construction:
bande de protection
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


