Thomas & Betts - Bague extérieure - Ferrule Shield-Kon en 2 parties Ø31.75mm - GSC1250

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Bague extérieure - Ferrule Shield-Kon en 2 parties Ø31.75mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme du manchon - manchon extérieur

  • modèle - 2 pièce

  • code de couleur - rose

  • longueur de gaine - 15.2 mm

  • isolé - Non

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363114307

Réf. Sonepar

00161001324

Réf. Fournisseur

GSC1250

Marque

Thomas & Betts

forme du manchon:

manchon extérieur

modèle:

2 pièce

code de couleur:

rose

longueur de gaine:

15.2 mm

isolé:

Non

diamètre externe du manchon:

33.78 mm

diamètre interne du manchon:

31.75 mm

forme de compression:

rond

emballage en bande:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Bague extérieure - Ferrule Shield-Kon en 2 parties Ø31.75mm

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts