Thomas & Betts - Bague extérieure - Ferrule Shield-Kon en 2 parties Ø6.63mm - GSC261

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme du manchon - manchon extérieur
modèle - 2 pièce
code de couleur - jaune
longueur de gaine - 6.4 mm
isolé - Non
Conditionnement
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414363114482
Réf. Sonepar
00161001339
Réf. Fournisseur
GSC261
Marque
Thomas & Betts
forme du manchon:
manchon extérieur
modèle:
2 pièce
code de couleur:
jaune
longueur de gaine:
6.4 mm
isolé:
Non
diamètre externe du manchon:
7.54 mm
diamètre interne du manchon:
6.63 mm
forme de compression:
rond
emballage en bande:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de la gamme:
Cosses et systèmes de Sertissage STA-KON
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


