Thomas & Betts - Bague Inox 316 Caractère [8] - YID-CHAR-8
![Thomas & Betts - Bague Inox 316 Caractère [8]](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/161/YID-CHAR-8.jpg?ts=1739577786006)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - forme de livret
diamètre du conducteur - 0...0 mm
longueur - 9.2 mm
largeur - 8 mm
couleur - autre
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414363458029
Réf. Sonepar
00161002418
Réf. Fournisseur
YID-CHAR-8
Marque
Thomas & Betts
modèle:
forme de livret
diamètre du conducteur:
0...0 mm
longueur:
9.2 mm
largeur:
8 mm
couleur:
autre
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
acier inoxydable
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
chiffres
mode de pose:
autre
pays de fabrication:
INDE
Les Atouts de l'article:
Système d'identification en acier inoxydable, manchon non revêtu pré-gaufré avec le chiffre 8, adapté aux environnements difficiles et aux conditions extrêmes, intérieur et extérieur, acier inoxydable de qualité 316, longueur de 9,2 mm (0,36 pouces), largeur de 8 mm (0,315 pouces), épaisseur de 0,25 mm (0,01 pouces)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


