Thomas & Betts - Bague Inox 316 Caractère [ESPACE] - YID-CHAR-BLANK
![Thomas & Betts - Bague Inox 316 Caractère [ESPACE]](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/161/YID-CHAR-BLANK.jpg?ts=1739577793515)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - forme de livret
diamètre du conducteur - 0...0 mm
longueur - 9.2 mm
largeur - 8 mm
couleur - autre
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414363458067
Réf. Sonepar
00161002421
Réf. Fournisseur
YID-CHAR-BLANK
Marque
Thomas & Betts
modèle:
forme de livret
diamètre du conducteur:
0...0 mm
longueur:
9.2 mm
largeur:
8 mm
couleur:
autre
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
acier inoxydable
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
pays de fabrication:
INDE
Les Atouts de l'article:
Système d'identification en acier inoxydable, remplissage vierge de manchon non revêtu, adapté aux environnements difficiles et aux conditions extrêmes, intérieur et extérieur, acier inoxydable de qualité 316, longueur de 9,2 mm (0,36 pouces), largeur de 8 mm (0,315 pouces), épaisseur de 0,25 mm (0,01 Pouces)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


