Thomas & Betts - Bague intérieure - Ferrule Shield-Kon en 2 parties Ø10.92mm - GSB430

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Bague intérieure - Ferrule Shield-Kon en 2 parties Ø10.92mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme du manchon - manchon intérieur

  • modèle - 2 pièce

  • code de couleur - rouge

  • longueur de gaine - 15.2 mm

  • isolé - Non

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363113898

Réf. Sonepar

00161001283

Réf. Fournisseur

GSB430

Marque

Thomas & Betts

forme du manchon:

manchon intérieur

modèle:

2 pièce

code de couleur:

rouge

longueur de gaine:

15.2 mm

isolé:

Non

diamètre externe du manchon:

12.7 mm

diamètre interne du manchon:

10.92 mm

forme de compression:

à six pans (hexagonal)

emballage en bande:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Bague intérieure - Ferrule Shield-Kon en 2 parties Ø10.92mm

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts