Non retournable

Thomas & Betts - Bague intérieure - Ferrule Shield-Kon en 2 parties Ø26.42mm - GSB1040

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Bague intérieure - Ferrule Shield-Kon en 2 parties Ø26.42mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme du manchon - manchon intérieur

  • modèle - 2 pièce

  • code de couleur - rose

  • longueur de gaine - 11.2 mm

  • isolé - Non

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363113591

Réf. Sonepar

00161001255

Réf. Fournisseur

GSB1040

Marque

Thomas & Betts

forme du manchon:

manchon intérieur

modèle:

2 pièce

code de couleur:

rose

longueur de gaine:

11.2 mm

isolé:

Non

diamètre externe du manchon:

28.45 mm

diamètre interne du manchon:

26.42 mm

forme de compression:

rond

emballage en bande:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Bague intérieure - Ferrule Shield-Kon en 2 parties Ø26.42mm

Les Atouts de la gamme:

Cosses et systèmes de Sertissage STA-KON

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts