Thomas & Betts - Bague intérieure - Ferrule Shield-Kon en 2 parties Ø2mm - GSB5080

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme du manchon - manchon intérieur
modèle - 2 pièce
code de couleur - bleu
longueur de gaine - 7.9 mm
isolé - Non
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414363113942
Réf. Sonepar
00161001288
Réf. Fournisseur
GSB5080
Marque
Thomas & Betts
forme du manchon:
manchon intérieur
modèle:
2 pièce
code de couleur:
bleu
longueur de gaine:
7.9 mm
isolé:
Non
diamètre externe du manchon:
2.63 mm
diamètre interne du manchon:
2 mm
forme de compression:
rond
emballage en bande:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de la gamme:
Cosses et systèmes de Sertissage STA-KON
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


