Thomas & Betts - Barette Inox 316-10 caractères - YID-STRIP-10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
diamètre du conducteur - 0...0 mm
longueur - 93 mm
largeur - 7.9 mm
couleur - autre
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414363458104
Réf. Sonepar
00161002451
Réf. Fournisseur
YID-STRIP-10
Marque
Thomas & Betts
modèle:
autre
diamètre du conducteur:
0...0 mm
longueur:
93 mm
largeur:
7.9 mm
couleur:
autre
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
acier inoxydable
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
pays de fabrication:
INDE
Les Atouts de l'article:
Système d'identification en acier inoxydable, bande de support non revêtue pour 10 manchons, convient aux environnements difficiles et aux conditions extrêmes, intérieur et extérieur, acier inoxydable de qualité 316, longueur de 133 mm (5,24 pouces), largeur de 7,9 mm (0,31 pouces), épaisseur de 0,25 mm (0,01 pouces)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


