Thomas & Betts - Braided Sleeving Grey 25M - CPS20G-25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 20 mm
longueur - 25000 mm
couleur - gris
adapté à - universel
sans halogène - Oui
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5414363103349
Réf. Sonepar
00161000549
Réf. Fournisseur
CPS20G-25
Marque
Thomas & Betts
largeur:
20 mm
longueur:
25000 mm
couleur:
gris
adapté à:
universel
sans halogène:
Oui
type de construction:
bande de protection
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de la gamme:
Gaine spiralée
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


