Thomas & Betts - Bride Sup Polyp. Uv 18Po150Lb. - TY53418PX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 13.2 mm
longueur de bande - 462 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414363066064
Réf. Sonepar
00161003218
Réf. Fournisseur
TY53418PX
Marque
Thomas & Betts
largeur de bande:
13.2 mm
longueur de bande:
462 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
tête de verrouillage double
épaisseur de bande:
1.93 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
222 N
température de fonctionnement:
1100...1100 °C
qualité du matériau:
polypropylène (PP)
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
127...127 mm
Les Atouts de l'article:
Attache de câble d'arrimage, tête amovible avec trou de montage de 6,9 mm (0,27 pouce), polypropylène noir pour des températures jusqu'à 110 degrés Celsius (230 F), résistant aux intempéries et aux ultraviolets pour les applications intérieures et extérieures, homologué UL / EN / CSA62275 Type 2 / 21S pour plénum AH-2 et comme support de câble flexible et de conduit, longueur de 462 mm (18,187 pouces), largeur de 13,2 mm (0,52 pouces), épaisseur de 1,93 mm (0,076 pouces), résistance à la traction de 670 newtons (150 livres)
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


