Thomas & Betts - Cable Tie 1 Inch Nat Mtg Base-Adh - TC342A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 28.9 mm
largeur - 28.9 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm
type de fixation - auto-adhésif
hauteur - 5.7 mm
Conditionnement
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414363058472
Réf. Sonepar
00161305847
Réf. Fournisseur
TC342A
Marque
Thomas & Betts
longueur:
28.9 mm
largeur:
28.9 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
4.8 mm
type de fixation:
auto-adhésif
hauteur:
5.7 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
0...65 °C
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


