Thomas & Betts - CBL TIE 14IN UV BLACK NYL 50LB - TY400-50X-100

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - CBL TIE 14IN UV BLACK NYL 50LB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 4.6 mm

  • longueur de bande - 366 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363075363

Réf. Sonepar

00161003153

Réf. Fournisseur

TY400-50X-100

Marque

Thomas & Betts

largeur de bande:

4.6 mm

longueur de bande:

366 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.24 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

température de montage:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

pays de fabrication:

HONGRIE

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

101.6...101.6 mm

CBL TIE 14IN UV BLACK NYL 50LB

Les Atouts de l'article:

Attache de câble, polyamide noir (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 105 degrés Celsius (220 F), résistant aux intempéries et aux ultraviolets pour les applications intérieures et extérieures, homologué UL / EN / CSA62275 Type 2 / 21S pour plénum AH-2 et comme flexible Support de câble et de conduit, longueur de 365,76 mm (14,4 pouces), largeur de 4,673 mm (0,184 pouces), épaisseur de 1,24 mm (0,049 pouces), résistance à la traction de 220 newtons (50 livres), paquet de 100

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-FAST

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts