Thomas & Betts - Col 50Lb 180 White For Rolle - FOR180-50-9

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Col 50Lb 180 White For Rolle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 19.1 mm

  • longueur de bande - 4572 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363022015

Réf. Sonepar

00161002705

Réf. Fournisseur

FOR180-50-9

Marque

Thomas & Betts

largeur de bande:

19.1 mm

longueur de bande:

4572 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Non

type de fixation:

sans

modèle:

bande auto-agrippante

fermeture à bande:

fermeture auto-agrippante

épaisseur de bande:

1.6 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222 N

température de montage:

-20...104 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

Col 50Lb 180 White For Rolle

Les Atouts de l'article:

POUR Attache à crochet et boucle en rouleau, polyéthylène / nylon blanc pour des températures jusqu'à 104,4 degrés Celsius (220 F), longueur de 4572,0 mm (180 pouces), largeur de 19,05 mm (0,75 pouce), épaisseur de 1,588 mm (0,0625 pouce), Indice de résistance à la traction de 222,5 newtons (50 livres)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts