Thomas & Betts - Col 50Lb 180In Blk For Rolled - FOR180-50-0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 19.05 mm
longueur de bande - 4572 mm
couleur - noir
sans halogène - Non
type de fixation - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414363021889
Réf. Sonepar
00161002703
Réf. Fournisseur
FOR180-50-0
Marque
Thomas & Betts
largeur de bande:
19.05 mm
longueur de bande:
4572 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Non
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
fermeture auto-agrippante
épaisseur de bande:
1.588 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
222 N
température de fonctionnement:
-20...104 °C
température de montage:
-20...104 °C
qualité du matériau:
polyamide/polyéthylène PA/PE
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
Les Atouts de l'article:
POUR Attache à crochet et boucle en rouleau, polyéthylène / nylon noir pour des températures jusqu'à 104,4 degrés Celsius (220 F), longueur de 4572,0 mm (180 pouces), largeur de 19,05 mm (0,75 pouce), épaisseur de 1,588 mm (0,0625 pouce), Indice de résistance à la traction de 222,5 newtons (50 livres)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


