Thomas & Betts - Col .6X.9 Saddle Noir - TC5142X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 23.42 mm
largeur - 14.29 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 7.6 mm
type de fixation - autre
couleur - noir
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414363491224
Réf. Sonepar
00161349122
Réf. Fournisseur
TC5142X
Marque
Thomas & Betts
longueur:
23.42 mm
largeur:
14.29 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
7.6 mm
type de fixation:
autre
couleur:
noir
hauteur:
10.72 mm
diamètre trou de fixation:
5.2 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
105...105 °C
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Base de montage du support de selle, polyamide noir stabilisé à la chaleur (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F), longueur de 23,42 mm (0,922 pouces), largeur de 14,29 mm (0,563 pouces), hauteur de 10,72 mm (0,422 pouces) ), Montage avec vis n ° 10, paquet de 100
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


