Thomas & Betts - COL.A BILLE INOX304 4.6X1000MM - YLS-4.6-1000A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 4.6 mm
longueur de bande - 1000 mm
couleur - acier inoxydable (inox)
sans halogène - Non
type de fixation - sans
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414363072386
Réf. Sonepar
00161003332
Réf. Fournisseur
YLS-4.6-1000A
Marque
Thomas & Betts
largeur de bande:
4.6 mm
longueur de bande:
1000 mm
couleur:
acier inoxydable (inox)
sans halogène:
Non
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
fermeture à bille/sphère
épaisseur de bande:
0.3 mm
matériau:
métal
résistance min. à la traction:
440 N
température de fonctionnement:
3000...3000 °C
température de montage:
-80...300 °C
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
pays de fabrication:
INDE
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
diamètre du faisceau:
300...300 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


