Thomas & Betts - Collier à boucle 127X4572mm Noir - FOL500-50-0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 19.05 mm
longueur de bande - 457.2 mm
couleur - noir
sans halogène - Non
type de fixation - sans
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414363021803
Réf. Sonepar
00161002702
Réf. Fournisseur
FOL500-50-0
Marque
Thomas & Betts
largeur de bande:
19.05 mm
longueur de bande:
457.2 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Non
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
fermeture auto-agrippante
épaisseur de bande:
1.588 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
222 N
température de fonctionnement:
-20...104 °C
température de montage:
-20...93 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
diamètre du faisceau:
127...127 mm
Les Atouts de l'article:
Attache à boucle FOL, polyamide noir (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 93,3 degrés Celsius (200 F), longueur de 457,2 mm (18,0 pouces), largeur de 19,05 mm (0,75 pouce), épaisseur de 1,588 mm (0,0625 pouce), traction Indice de force de 222,5 newtons (50 livres)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


