Thomas & Betts - Collier d'installation 9x510mm en copolymère Noir Anti-UV - CTP-9-500-0-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 9 mm
longueur de bande - 510 mm
couleur - noir
sans halogène - Non
type de fixation - sans
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5415022122657
Réf. Sonepar
00161003445
Réf. Fournisseur
CTP-9-500-0-C
Marque
Thomas & Betts
largeur de bande:
9 mm
longueur de bande:
510 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Non
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
2.4 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
550 N
température de fonctionnement:
-40...80 °C
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
diamètre du faisceau:
140...140 mm
Les Atouts de l'article:
Attache de câble robuste, polyester noir pour des températures jusqu'à 80 degrés Celsius (176 F), double tête de verrouillage, longueur de 510 mm (20,09 pouces), largeur de 9 mm (0,354 pouce), épaisseur de 2,4 mm (0,094 pouce), résistance à la traction Évaluation de 550 Newtons (123,65 Livres)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


