Thomas & Betts - Collier en Inox 316 cranté 12X610mm revêtement Polyester - YLD-12-610-BC

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Collier en Inox 316 cranté 12X610mm revêtement Polyester

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 12 mm

  • longueur de bande - 610 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - sans

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363125013

Réf. Sonepar

00161002725

Réf. Fournisseur

YLD-12-610-BC

Marque

Thomas & Betts

largeur de bande:

12 mm

longueur de bande:

610 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Non

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

fermeture à bille/sphère

épaisseur de bande:

0.46 mm

matériau:

métal

résistance min. à la traction:

890 N

température de fonctionnement:

-80...150 °C

température de montage:

-80...150 °C

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

plastifié

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

pays de fabrication:

INDE

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

185...185 mm

Collier en Inox 316 cranté 12X610mm revêtement Polyester

Les Atouts de l'article:

Attache de câble en acier inoxydable 316 de type échelle, revêtement en polyester noir pour des températures jusqu'à 150 degrés Celsius (304 F), résistant aux ultraviolets pour les applications intérieures et extérieures, longueur de 610 mm (24,015 pouces), largeur de 12,0 mm (0,472 pouces), épaisseur de 0,46 mm (0,018 pouces), résistance à la traction de 890 newtons (200,1 livres)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts