Non retournable

Thomas & Betts - Collier en Inox 316 cranté 7X300mm - YLD-7-300-B

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Collier en Inox 316 cranté 7X300mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 7 mm

  • longueur de bande - 300 mm

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - sans

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363124849

Réf. Sonepar

00161002730

Réf. Fournisseur

YLD-7-300-B

Marque

Thomas & Betts

largeur de bande:

7 mm

longueur de bande:

300 mm

couleur:

acier inoxydable (inox)

sans halogène:

Non

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

tête de verrouillage double

épaisseur de bande:

0.3 mm

matériau:

métal

résistance min. à la traction:

445 N

température de fonctionnement:

-80...300 °C

température de montage:

-80...300 °C

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

pays de fabrication:

INDE

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

diamètre du faisceau:

95...95 mm

Collier en Inox 316 cranté 7X300mm

Les Atouts de l'article:

Attache de câble en acier inoxydable 316 de type échelle, sans revêtement pour des températures jusqu'à 300 degrés Celsius (572 F) pour des applications à haute température, longueur de 300 mm (11,81 pouces), largeur de 7,0 mm (0,275 pouces), épaisseur de 0,30 mm (0,012 pouces) , Indice de résistance à la traction de 445 newtons (100 livres)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts