Thomas & Betts - Collier en Inox 316 cranté 7X450mm revêtement Polyester - YLD-7-450-BC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 7 mm
longueur de bande - 450 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414363124900
Réf. Sonepar
00161002733
Réf. Fournisseur
YLD-7-450-BC
Marque
Thomas & Betts
largeur de bande:
7 mm
longueur de bande:
450 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
tête de verrouillage double
épaisseur de bande:
0.41 mm
matériau:
métal
résistance min. à la traction:
445 N
température de fonctionnement:
-80...150 °C
température de montage:
-80...150 °C
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
plastifié
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
pays de fabrication:
INDE
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
diamètre du faisceau:
140...140 mm
Les Atouts de l'article:
Attache de câble en acier inoxydable 316 de type échelle, revêtement en polyester noir pour des températures jusqu'à 150 degrés Celsius (304 F), résistant aux ultraviolets pour les applications intérieures et extérieures, longueur de 450 mm (17,72 pouces), largeur de 7,0 mm (0,275 pouces), épaisseur de 0,41 mm (0,016 pouces), résistance à la traction de 445 newtons (100 livres)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


