Thomas & Betts - Collier en Inox 316 réutilisable 10X650mm revêtement Polyester - YRL-10-650-BC

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Collier en Inox 316 réutilisable 10X650mm revêtement Polyester

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 10 mm

  • longueur de bande - 650 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - sans

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363125112

Réf. Sonepar

00161002740

Réf. Fournisseur

YRL-10-650-BC

Marque

Thomas & Betts

largeur de bande:

10 mm

longueur de bande:

650 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Non

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

tête de verrouillage double

épaisseur de bande:

0.61 mm

matériau:

métal

résistance min. à la traction:

1112 N

température de fonctionnement:

-80...150 °C

température de montage:

-80...150 °C

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

plastifié

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Oui

pays de fabrication:

INDE

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

diamètre du faisceau:

190...190 mm

Collier en Inox 316 réutilisable 10X650mm revêtement Polyester

Les Atouts de l'article:

Attache de câble amovible et réutilisable en acier inoxydable, revêtement en polyester noir pour des températures jusqu'à 150 degrés Celsius (302 F), résistant aux intempéries et aux ultraviolets, longueur de 650 mm (25,6 pouces), largeur de 10 mm (0,39 pouces), épaisseur de 0,61 mm (0,02 Pouces), indice de résistance à la traction de 1112 newtons (250 livres)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts