🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Thomas & Betts - Collier lisse en Inox 316 - verrouillage à bille 12X600mm revêt. Polyester - YLS-12-600BC

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Collier lisse en Inox 316 - verrouillage à bille 12X600mm revêt. Polyester

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 12 mm

  • longueur de bande - 600 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - sans

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363453154

Réf. Sonepar

00161002471

Réf. Fournisseur

YLS-12-600BC

Marque

Thomas & Betts

largeur de bande:

12 mm

longueur de bande:

600 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Non

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

fermeture à bille/sphère

épaisseur de bande:

0.42 mm

matériau:

métal

résistance min. à la traction:

2000 N

température de fonctionnement:

300...300 °C

température de montage:

-80...150 °C

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

plastifié

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

diamètre du faisceau:

175...175 mm

Collier lisse en Inox 316 - verrouillage à bille 12X600mm revêt. Polyester

Les Atouts de l'article:

Attache de câble robuste en acier inoxydable 316 Ball-Lock, revêtement en polyester noir, pour des températures allant jusqu'à 300 degrés Celsius (572 F) pour les applications intérieures et extérieures, résistant aux ultraviolets, longueur de 600 mm (23,62 pouces), largeur de 12,0 mm (0,472 pouces) ), Épaisseur de 0,42 mm (0,0165 pouces), résistance à la traction de 2000 newtons (450 livres)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts