Thomas & Betts - Collier lisse en Inox 316 - verrouillage à bille 12X840mm revêt. Polyester - YLS-12-840BC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 12 mm
longueur de bande - 840 mm
couleur - noir
sans halogène - Non
type de fixation - sans
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414363453208
Réf. Sonepar
00161002477
Réf. Fournisseur
YLS-12-840BC
Marque
Thomas & Betts
largeur de bande:
12 mm
longueur de bande:
840 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Non
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
fermeture à bille/sphère
épaisseur de bande:
0.42 mm
matériau:
métal
résistance min. à la traction:
2000 N
température de fonctionnement:
300...300 °C
température de montage:
-80...150 °C
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
plastifié
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
pays de fabrication:
INDE
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
diamètre du faisceau:
250...250 mm
Les Atouts de l'article:
Attache de câble robuste en acier inoxydable 316 Ball-Lock, revêtement en polyester noir, pour des températures allant jusqu'à 300 degrés Celsius (572 F) pour les applications intérieures et extérieures, résistant aux ultraviolets, longueur de 840 mm (33,07 pouces), largeur de 12,0 mm (0,472 pouces) ), Épaisseur de 0,42 mm (0,0165 pouces), résistance à la traction de 2000 newtons (450 livres)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


