Non retournable

Thomas & Betts - Collier lisse en Inox 316 - verrouillage à bille 12X920mm revêt. Polyester - YLS-12-920BC

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Collier lisse en Inox 316 - verrouillage à bille 12X920mm revêt. Polyester

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 12 mm

  • longueur de bande - 920 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363453215

Réf. Sonepar

00161002479

Réf. Fournisseur

YLS-12-920BC

Marque

Thomas & Betts

largeur de bande:

12 mm

longueur de bande:

920 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

fermeture à bille/sphère

épaisseur de bande:

0.42 mm

matériau:

métal

résistance min. à la traction:

2000 N

température de fonctionnement:

-80...538 °C

température de montage:

-80...150 °C

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

plastifié

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

pays de fabrication:

INDE

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

diamètre du faisceau:

270...270 mm

Collier lisse en Inox 316 - verrouillage à bille 12X920mm revêt. Polyester

Les Atouts de l'article:

Attache de câble robuste en acier inoxydable 316 Ball-Lock, revêtement en polyester noir, pour des températures allant jusqu'à 300 degrés Celsius (572 F) pour les applications intérieures et extérieures, résistant aux ultraviolets, longueur de 920 mm (36,22 pouces), largeur de 12,0 mm (0,472 pouces) ), Épaisseur de 0,42 mm (0,0165 pouces), résistance à la traction de 2000 newtons (450 livres)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts