Thomas & Betts - Collier TY-RAP.2.3x92 mm 80N.PA6.6 Stabillisé chaleur.noir UV - TY23MX-A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 2.34 mm
longueur de bande - 91.95 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Conditionnement
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414363061854
Réf. Sonepar
00161003404
Réf. Fournisseur
TY23MX-A
Marque
Thomas & Betts
largeur de bande:
2.34 mm
longueur de bande:
91.95 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
patte en acier
épaisseur de bande:
391 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
80 N
température de fonctionnement:
1050...1050 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
16...16 mm
Les Atouts de l'article:
Attache de câble, stabilisé à la chaleur, polyamide noir résistant aux ultraviolets (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 105 degrés Celsius (221 F) pour des applications intérieures ou extérieures, longueur de 91,95 mm (3,62 pouces), largeur de 2,34 mm (0,092 pouce), épaisseur de 0,91 mm (0,036 pouce), indice de résistance à la traction de 80 newtons (18 livres)
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


