Thomas & Betts - Collier TY-RAP.2.4x92 mm 80N.PA6.6 Retardateur de flamme.Blanc - TY23MFR

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Collier TY-RAP.2.4x92 mm 80N.PA6.6 Retardateur de flamme.Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 2.36 mm

  • longueur de bande - 91.95 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363061823

Réf. Sonepar

00161002972

Réf. Fournisseur

TY23MFR

Marque

Thomas & Betts

largeur de bande:

2.36 mm

longueur de bande:

91.95 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

0.77 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

80 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

diamètre du faisceau:

16...16 mm

Collier TY-RAP.2.4x92 mm 80N.PA6.6 Retardateur de flamme.Blanc

Les Atouts de l'article:

Attache de câble, nylon blanc ignifuge 6,6, plage de température de -20 à 65 degrés Celsius (-4 à 149 F) pour les applications intérieures, longueur de 92 mm (3,6 pouces), largeur de 3,6 mm (0,14 pouce), épaisseur de 0,8 mm (0,03 pouce), diamètre maximal du faisceau 16 mm (0,63 pouce), résistance à la traction de 80 newtons (18 livres)

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts