Thomas & Betts - Collier TY-RAP.3.6x140 mm 80N.PA6.6 Retardateur de flamme.Blanc - TY24MFR

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Collier TY-RAP.3.6x140 mm 80N.PA6.6 Retardateur de flamme.Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 3.5 mm

  • longueur de bande - 139.7 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363062240

Réf. Sonepar

00161003001

Réf. Fournisseur

TY24MFR

Marque

Thomas & Betts

largeur de bande:

3.5 mm

longueur de bande:

139.7 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

0.8 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

134 N

température de fonctionnement:

-20...85 °C

température de montage:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide ignifuge

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

diamètre du faisceau:

29...29 mm

Collier TY-RAP.3.6x140 mm 80N.PA6.6 Retardateur de flamme.Blanc

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts